{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | A60R-BF | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | gerade | |
Scheiben-⌀ | 115 mm | |
Scheibenbreite | 1 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
für Materialstärken | 3 mm - 5 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX | |
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Trennscheibe |
Artikelnummer | 563272 115 | |
EAN / GTIN | 4045197967442 | |
Herstellernummer | 563272 115 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Trennscheibe, Hochleistungsausführung EXTRA SCHMAL, INOX 115 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5.625 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,61 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
2,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12.984 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,59 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
1,33 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
616 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,99 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
2,49 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
optimiert für Werkstoff | INOX | INOX | INOX |
Scheiben-⌀ | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Schleifmittelkurzzeichen | A | A | A |
Spezifikation | A60R-BF | A60P-BF | A60R-BF |