Hartschalenkoffer 7-H2, komplett, mit Sanitär-Service-Werkzeugpaket 7 SAN.SORT.SH-PLUS M. KOF.H2 Innen-L.180mm B.480mm H.370mm 37tlg

Artikel-Nr.: 56077045
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56077045
EAN / GTIN 4022668012573
Herstellernummer 56077045

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innenmaße: 480 x 370 x 180 (32 l)
    Hochwertige und hoch belastbare Materialen für den täglichen Profieinsatz
    Extra starke Aluminium-Rahmen gegen Verwinden und frühzeitige Defekte
    Sehr haltbare Kofferfüße, extra groß und elastisch
    Stabile Verschlüsse für einwandfreie Funktion
    Leichtgängige Schlösser gegen ungewollten Zugriff
    Solide Scharniere für lange Lebensdauer
    Belastbare Öffnungsmechanik für tausende von reibungslosen Kofferöffnungen
    Perfekt eingebettete Werkzeugtafeln gegen Verrutschen und Klemmen
    Flexible Bodenfachaufteilung
    3 Werkzeugtafeln mit 5 Bestückungs-Flächen für Sanitärbestückung

Merkmal:

  • Füllvolumen: 32 l
  • Anzahl Werkzeuge: 37
  • Länge innen: 180 mm
  • Höhe mm (innen): 370 mm
  • Breite innen: 480 mm
  • Höhe mm (h): 430 mm
  • Länge mm (L): 550 mm
  • Gewicht: 14900 g
  • Gewicht kg: 14.400 kg
  • Breite mm (b): 215 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb