Digitale Messuhr Signal ID-C Zoll/Metrisch, 0,5″, 0,00005″, Abschlussdeckel flach

Artikel-Nr.: 543-351B
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik digital
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 543-351B
EAN / GTIN 4946368711775
Herstellernummer 543-351B
L-Nummer L40010 14238

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eien extern gespeiste Digimatic Messuhr mit einem ″N-ch Open Drain. -NG, OK, +NG″-Ausgang. Staubgeschützt und geschützt gegen Spritzwasser, nach IEC 60529 (entspricht IP54). Funktionen MAX / MIN / RANGE (Rundlauf). Speichert drei verschiedene Preset und Toleranzeinstellungen. ″Fast-Mode″ (Erfassungszyklus 50mal / s) für eine zuverlässige Messung in dem Spitzenerfassungsmodus (MAX / MIN / RANGE). Berechnungsfunktion Ax. Koeffizient A frei definierbare, x = Verschiebung des Kolbens. Analoges Balkendiagramm auf dem Display (12 verschiedene Skalen wählbar). GO / ± NG Toleranz Beurteilungsfunktion.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Zählrichtung umschaltbar: Ja
Messbereich: 0.5″/12.7 mm
Ziffernschrittwert: 0,00005″/0,001 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: 0,0001″/0,003 mm
Maßstab: Kapazitiver ABSOLUTE Lineargeber
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 8 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Mit 4 m Signalleitung. Ein Ende ist an der Haupteinheit befestigt. Für das andere Ende wird kein Stecker mitgeliefert.
Energieversorgung: 5 - 24 V DC / 100mA (max)

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb