{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Hieb | 2 | |
Hiebart | Halbschlicht | |
Form | E | |
Formbeschreibung | halbrund | |
Feilflächen | allseitig gehauen | |
Querschnitt | 25×7 mm | |
Länge ohne Angel | 250 mm | |
inkl. Feilenheft | ja | |
Norm | DIN 7261 | |
Produktart | Werkstattfeile |
Artikelnummer | 513201 250 | |
EAN / GTIN | 4009215190694 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Halbrundfeile mit 2K-Heft, Hieb 2 (Halbschlicht), Länge ohne Angel: 250mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
14,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
571 Stück sofort lieferbar
8,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Feilflächen | allseitig gehauen | allseitig gehauen |
Form | E | E |
inkl. Feilenheft | ja | nein |
Länge ohne Angel | 250 mm | 250 mm |
Norm | DIN 7261 | DIN 7261 |
Querschnitt | 25×7 mm | 23×6 mm |
Produktart | Werkstattfeile | Werkstattfeile |