Beschreibung:
- Robuste Elektronik-Stichsäge mit 4-fach-Pendelhub
- Leistungsstarker 710-W-Motor
- Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitsohle
- FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl
- 4-fach-Pendelhub
- Staubabsaugung mit regelbarer Spanblaseinrichtung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- 5-teiliges Sägeblattset, Spanreißschutz, Gleitsohle, Absaugadapter und Netzkabel 4 m im Lieferumfang enthalten
Merkmal:
- Geliefert: Transportkoffer
- Gewicht [kg]: 2.5
- Leistungsaufnahme [W]: 710
- max. Arbeitsbereich für Aluminium/Kupfer/Kunststoff: 30
- Max. Schnittleistung in Alu [mm]: 30
- Max. Schnitttiefe in Holz [mm]: 120
- Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 10
- Produktvariante: FSPE 110 X
- Standardausrüstung: Netzkabel 4 m, 5-teiliges Sägeblattset, Spanreißschutz, Gleitsohle, Absaugadapter, Transportkoffer
- Tiefe des Schnittes (in Holz): 120
- Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 10
Lieferumfang:
Netzkabel 4 m, 5-tlg. Sägeblattset, Spanreißschutz, Gleitsohle, Absaugadapter, Transportkoffer.