DSD-EF 31.01-32.00-FT Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 4-gängigem Außengewinde für Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 4856688
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 4856688
EAN / GTIN 7291075424492
Herstellernummer 4856688
L-Nummer L24020 680

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bohrkörper mit WSP
  • Gesamtlänge (OAL): 79.57 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 25.5 mm
  • Connection Thread Size (Ts): TS-I9
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 32 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 31.01 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 79.57 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb