Träger für Messeinsatz, Typ: T6/100

Artikel-Nr.: 445410 T6/100
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsatz Kugelmesseinsätze mit Schaft 6 mm / Tiefenmessung
Aufnahme-⌀ 6 mm
Ausladung 100,5 mm
Produktart Träger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 445410 T6/100
EAN / GTIN 2050001668325
Herstellernummer 4429219

Beschreibung

Passend für:

Digitale Höhenmessgeräte HC1 Nr. 445350, CLM816 Nr. 445320, CLM817 Nr. 445370.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb