840 Fk/4 Meßuhrhalter für 840 F/100-150/150-200 mm

Artikel-Nr.: 4450053
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Messtechnik analog
Produktart Feinzeiger-Rachenlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4450053
EAN / GTIN 4059192017682
Herstellernummer 4450053
L-Nummer L40100 703

Beschreibung

Ausführung:

  • Zum Aufschrauben auf die Geräte 840 F/FC, 840 FH, 840 FG, 840 FM und 852
  • Geradlinige Übertragung der Messbewegung auf das Anzeigegerät
  • Erlaubt durch Einhalten des Abbe’schen Messprinzipes noch höhere Messgenauigkeit gegenüber der schon hohen Messgenauigkeit bei Umlenkung um 90°
  • Das Anzeigegerät ist an der oben aufgesetzten Stelle oft leichter ablesbar
  • Bei stationärem Einsatz unter Verwendung des Fußes 840 Ff

Beschreibung:

  • 840 Fk/4 Halter, Bügelgröße 4 + 5

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenname: Marameter
  • Produktbezeichnung: Halter
  • Produktgruppenbezeichnung: Anzeigende Messgeräte
  • Produkttyp: 840 Fk/4
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb