Schneide, P=3-2,5 Gg/1″ 852-f W

Artikel-Nr.: 4179410
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4179410
EAN / GTIN 4059192009991
Herstellernummer 4179410
L-Nummer L40080 3243

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gewindemesseinsatz, Schneide, Whitworth 55 °, Steigung 3 - 2,5 TPI, L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Merkmal:

  • Gewindeart: Whitworth 55 °
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Gewindesteigung in TPI (Proxy): true
  • Messeinsatztyp: Schneide
  • Produktgruppenname: Marameter
  • Produktbezeichnung: Gewindemesseinsätze
  • Gewindemerkmal: Flankendurchmesser, Außengewinde
  • Gewindesteigung in mm (Proxy): false
  • Produktgruppenbezeichnung: Anzeigende Messgeräte
  • Produkttyp: 40 Z
  • Aufnahmebohrung: 3,5
  • Gewindesteigung in TPI: 3 - 2,5
  • Länge (mm): 15.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb