Ausführung:
Beschreibung:
Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung befindet sich vorne. Der leistungsstarke Antrieb in verlängerter Ausführung für den schweren Einsatz besitzt ein hohes Drehmoment. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung. Der Druckluftantrieb muss mit Öl verwendet werden. 3 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel.
Merkmal:
- Betriebsdruck: 6.3 bar
- Leistung: 600 Watt
- Drehzahl: 5000 RPM
- Spannzangengruppe: 7
- Ventilausführung: Hebel
- Ausführung: mit Verlängerung
- Breite metrisch: 46 mm
- Luftverbrauch, Leerlauf: 0.85 m³/min
- Luftverbrauch, bei Last: 0.34 m³/min
- Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
- Länge metrisch: 350 mm
- Anzahl der Öltropfen [min]: 5 Tropfen
- Nettogewicht: 1.6 kg
- Innen-ø Zuluftschlauch: 8.5 mm
- Abluftaustritt: vorne
- Höhe: 46 mm
Vorteil:
- Durch seine Abluftführung nach vorne kann er im Einsatz den abgetragenen Schmutz vorne wegblasen.
- Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
- Besonders hohes Drehmoment durch Untersetzungsgetriebe.
- Präzise Führung durch komfortable Zweihandbedienung.
- Die Maschine in verlängerter Ausführung ist für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen geeignet.
Hinweis:
- Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.