Schonhammer rückschlagfrei, sehr hart mit Stahlrohrstiel, Rund-Schlagkopf 30, 290 mm

Artikel-Nr.: 39017
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 39017
EAN / GTIN 4010995390174
Herstellernummer 39017
L-Nummer L60070 4306

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Weißer Kopf / sehr hart: z.B. für Schwer- und Bauindustrie, Formenbau, Straßenbau, Garten- und Landschaftsbau.
  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Leichteres Arbeiten und optimale Schlagwirkung bei vermindertem Kraftaufwand.
  • Schont Ihre Gesundheit: Rückschlagfreies Hämmern minimiert die Belastung von Gelenken, Sehnen und Muskeln.
  • Mit Hartgusskugeln gefüllter Hammerkörper für rückschlagfreies Arbeiten.
  • GS-geprüft.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser Schlagkopf (mm): 30
  • Gesamtlänge (mm): 290 mm
  • Höhe Hammerkopf (mm): 115 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb