Mittelbacke glatt, Typ: 125

Artikel-Nr.: 363044 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 125 mm
Backenhöhe h 38 mm
Backenlänge l 26 mm
passend zu Farbcode Xtric 125
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363044 125
EAN / GTIN 4062406221492
Herstellernummer 363044 125

Beschreibung

Ausführung:

Mit glatter 3 mm-Stufe und glatter Spannfläche.

Passend für:

Spindellager komplett Nr. 363008.

Hinweis:

Nicht verwendbar bei Größe 50, sowie den Xtric-Typen XS und XSP!

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb