STGCR 08-2 Klemmhalter mit 91° Anstellwinkel und Schraubenklemmung für dreieckige Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3601038
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601038
EAN / GTIN 7291075095234
Herstellernummer 3601038
L-Nummer L23990 1275

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 3-1/2″ ,Kopflänge (LH) 1/2″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 3-1/2″
  • Funktionsbreite (WF): 0.63″
  • Kopflänge (LH): 1/2″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 1/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TC.. 2
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 0 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1/2″
  • Schaftbreite (B): 1/2″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb