DCNM 100-030-M12-3D Modulare SUMOCHAM-Bohrer mit FLEXFIT-Schnittstelle für Multispindel-, Langdreh- und Produktionsdrehmaschinen

Artikel-Nr.: 3352565
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3352565
EAN / GTIN 7291075401226
Herstellernummer 3352565
L-Nummer L24040 449

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 10 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 10.0, Gesamtlänge (OAL) 78.2 mm, Nutzlänge (LU) 36.2 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 10 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 10.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 10 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 10.0
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 100
  • Gesamtlänge (OAL) 78.2 mm
  • Point Length (PL) 1.5 mm
  • Kraglänge (LPR) 56.2 mm
  • Nutzlänge (LU) 36.2 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb