TR6 ERD0.62-2-2.0W0.62-07 Multifunktions-Schaftfräser für 4 unterschiedliche Wendeschneidplatten-Formen mit FLEXFIT-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3344285
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie TOR6MILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3344285
EAN / GTIN 7291075395518
Herstellernummer 3344285
L-Nummer L23980 1855

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Durchmesser (DC/DCX) 5/8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.039″ ,Gesamtlänge (OAL) 3.91″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 1.86″

Merkmal:

  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA): 18 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.546″
  • Durchmesser (DC/DCX): 5/8″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 5/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.039″
  • Funktionslänge (LF): 2.957″
  • Kopflänge (LH): 1.86″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TR6 TNCU 070210
  • Gesamtlänge (OAL): 3.91″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 1.86″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TOR6MILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb