Flammschutz Hemd Marineblau XXXL

Artikel-Nr.: 322715158900XXXL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe marineblau
Unisex-Größe 3XL
Produktart Flammschutzhemd

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 322715158900XXXL
EAN / GTIN 7330509434604
Herstellernummer 322715158900XXXL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
54% Modacryl, 44% Baumwolle, 2% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 180 g/m²

Taschen
Brusttaschen mit Patten und Druckknopf

Details
Kragen
Außenliegende Zertifizierungsetiketten

Abschluss
Verstellbarer Armabschluss mit versteckten Metallknöpfen

Frontverschluss
Frontverschluss mit verdeckten Metall-Druckknöpfen

Beschreibung:

  • Flammhemmendes Hemd mit versteckter Knopfleiste und zwei Brusttaschen mit Patte
  • Das Hemd ist leicht und komfortable zu tragen, speziell bei Schweißarbeiten oder ähnlichen Aufgabenbereichen
  • Zertifiziert nach EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1: IEC 61482-2, Klasse 1: EBT 6,4 cal/cm², HAF: 72,6%

Norm:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 6,4 cal/cm²

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb