Eco-Nachrüstkit 16 mm

Artikel-Nr.: 317900 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftbreite b 16 mm
Innenkühlung ja
für Schafthöhe H1 16 mm
Gesamtlänge L1 79 mm
Länge L2 25 mm
Gesamthöhe H 20 mm
Produktart Stahlhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 317900 16
EAN / GTIN 4045197716705
Herstellernummer 317900 16

Beschreibung

Ausführung:

  • Zur Kühlmittelübergabe an Eco-System-Klemmdrehalter und Stechdrehhalter.
  • Geeignet für AXA Schnellwechsel-Stahlhalter Nr. 318100 und PARAT Wechselhalter Nr. 316120316160.
  • Die Zuführung erfolgt über einen Schlauchanschluss links, rechts oder rückseitig.

Lieferumfang:

Inklusive Verschlussschrauben und Schnellkupplung (G 1/8 Zoll) für Schlauchanschluss mit Außen-⌀ 6 mm. Kupplungslänge 17,4 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb