{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Stahl | |
Außen-⌀ A | 80 mm | |
Durchlass E | 19 mm | |
Höhe ohne Backen H1 | 39,5 mm | |
Höhe mit Backen H2 | 53,5 mm | |
Zentrier-⌀ B | 56 mm | |
Zentriertiefe C | 3 mm | |
Schlüsselvierkant K | 6 mm | |
Gewicht | 1,3 kg | |
maximale Drehzahl | 7.000 min-1 | |
Farbcode für Zubehör | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter |
Artikelnummer | 312500 80 | |
Herstellernummer | 102505 |