E45 D30-W32 45° Fas-Schaftfräser.

Artikel-Nr.: 3110607
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie ISCARMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3110607
EAN / GTIN 7291075046342
Herstellernummer 3110607
L-Nummer L23980 519

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 30 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 7.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 110 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 30 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 30 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 46.1 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 7.8 mm
  • Funktionslänge (LF) 74 mm
  • Kopflänge (LH) 3 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SCMT 120408-19
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb