Kontrolldorn DIN 69893, HSK-F 63, A-Maß: 300mm

Artikel-Nr.: 307016 300
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

A-Maß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: F
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Auskraglänge A-Maß 300 mm
Aufnahme HSK-F 63
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form F
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Außen-⌀ D 40 mm
Produktart Kontrolldorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 307016 300
EAN / GTIN 4045197587947
Herstellernummer 307016 300

Beschreibung

Verwendung:

Zur Abnahme von Werkzeugmaschinen gemäß ISO-Empfehlung R 230.

Lieferumfang:

Inklusive Holzkasten und Prüfprotokoll.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb