{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekonus innen | 3 | |
Aufnahme | SK 50 kurz | |
Aufnahme-Norm | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 12000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 8 µm | |
Auskraglänge A-Maß | 65 mm | |
Außen-⌀ D | 40 mm | |
Produktart | Aufnahmen-Adapter |
Artikelnummer | 301200 3 | |
Herstellernummer | 301200 3 |