CGFG 51-240L-P8 Schneidenträger für die Axialbearbeitung mit 8 mm Schneideinsätzen

Artikel-Nr.: 2801436
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2801436
EAN / GTIN 7291075200508
Herstellernummer 2801436
L-Nummer L23920 124

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 80 mm, Schneidbreite (CW) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 210 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 320 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 240 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 80 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite (CW) 8 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 210 mm
  • Schafthöhe (H) 52.6 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb