GAFG 155L-8 Adapter für die Axialbearbeitung

Artikel-Nr.: 2800569
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2800569
EAN / GTIN 7291075054224
Herstellernummer 2800569
L-Nummer L23920 2209

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm, Schneidbreite (CW) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 63.5 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 510 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 155 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite (CW) 8 mm
  • Funktionsbreite (WF) 9 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 63.5 mm
  • Schafthöhe (H) 42 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb