{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Bohrungen ab ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Steigung | 1,5 mm | |
f | 2,95 mm | |
t | 0,974 mm | |
S | 0,8 | |
Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |
Artikelnummer | 270665 8/M10 | |
EAN / GTIN | 2050002079281 |