Schonhammer Safety weich/mittelhart mit Hickory-Holzstiel, Rund-Schlagkopf 60, 400 mm

Artikel-Nr.: 26656
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 26656
EAN / GTIN 4010995266561
Herstellernummer 26656

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Blauer Kopf / weich: z.B. für Möbel- und Innenausbau, leichte Montagearbeiten. Gelber Kopf / mittelhart: z.B. für Werkzeug- und Maschinenbau, Kfz-Reparatur, Blech- und Montagearbeiten.
  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Leichteres Arbeiten und optimale Schlagwirkung bei vermindertem Kraftaufwand.
  • Senkt Ihre Kosten: Ergonomischer Hickory-Holzstil und Schlagköpfe jeweils als Ersatzteile einzeln erhältlich.
  • GS-geprüft.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser Schlagkopf (mm): 60
  • Gesamtlänge (mm): 400 mm
  • Höhe Hammerkopf (mm): 150 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb