{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 25 mm | |
Einsatzart | links | |
Norm | Werksnorm; DIN ISO 5610 | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | SDJCR/L 2525H11 | |
passende Wendeschneidplatte | DC.. 11T3.. | |
Funktionsbreite L4 | 32 mm | |
Kopflänge L1 | 30 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 265133 25 | |
EAN / GTIN | 4067263135548 | |
Herstellernummer | 265133 25 |