GARANT Master Eco SET HB7130-2, links, Schaftgröße: 20mm

Artikel-Nr.: 265133 20
Rabatt
545,00 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm; DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 20 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm; DIN ISO 5610
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter SDJCR/L 2020X11
passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
Funktionsbreite L4 25 mm
Kopflänge L1 30 mm
Gesamtlänge L 90 mm
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 265133 20
EAN / GTIN 4067263135531
Herstellernummer 265133 20

Beschreibung

Lieferumfang:

1× Klemmhalter Nr. 260291 und 40× Wendeschneidplatten Nr. 260462 HB7130-2.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb