{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Plattengröße | 16 mm | |
Einsatzart | rechts | |
System | DM | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Wechselschneidkopf | SVUCR/L 16 | |
passende Wendeschneidplatte | VC.. 1604.. | |
passende Grundkörper | 264910 – 264922 | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 49 mm | |
Mittenversatz L3 | 27 mm | |
Gesamtlänge L | 32 mm | |
Wendeplattenschraube | 269023 3 | |
Produktart | Schneidkopf |
Artikelnummer | 261321 DM/16 | |
Herstellernummer | 090-50631DM1693 |