GARANT Master Eco Klemmdrehhalter kurz MWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN.., rechts, Schaft- / Plattengröße 20/08 mm

Artikel-Nr.: 251922 20/08
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Eco
Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 8 mm
Einsatzart rechts
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter MWLNR/L 2020X08
passende Wendeschneidplatte WN.. 0804..
Funktionsbreite L4 25 mm
Kopflänge L1 35 mm
Gesamtlänge L 95 mm
Unterlegplatte 259033 6
Spannpratze 259038 18
Schraube für Spannpratze 259021 6
Stift 259049 7
Einstellwinkel κ 95 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251922 20/08
EAN / GTIN 4062406734664
Herstellernummer 251922 20/08

Beschreibung

Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "Master Eco" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb