{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 16 mm | |
Plattengröße | 6 mm | |
Einsatzart | links | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Innenkühlung | nein | |
ISO-Code Halter | PWLNR/L 1616H06 | |
passende Wendeschneidplatte | WN.. 0604.. | |
Funktionsbreite L4 | 20 mm | |
Kopflänge L1 | 16 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Unterlegplatte | 259031 25 | |
Kniehebel | 259015 9 | |
Kniehebelschraube | 259018 6 | |
Feder-Set | 259044 5 | |
Federstift-Set | 259047 3 | |
Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer |
251917 16/06
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197651358
Kopieren |
|
Herstellernummer |
251917 16/06
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |