{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG 150608 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HBX130 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | MM | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 5 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,5 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 200 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250807 HBX130 | |
Herstellernummer | 250807 HBX130 |