GARANT Eco-Klemmdrehhalter DDJNL 93°, für Wendeschneidplatten DN., links, Schaft- / Plattengröße 20/15 mm

Artikel-Nr.: 250615 20/15
Rabatt
214,24 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 15 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter DDJNR/L 2020X15
passende Wendeschneidplatte DN.. 1506..
Funktionsbreite L4 25 mm
Kopflänge L1 38 mm
Gesamtlänge L 97 mm
Unterlegplatte 259033 3
Schraube für Unterlegplatte 259027 2
Pratze, Schraube, Feder 259036 11
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250615 20/15
EAN / GTIN 4045197927330
Herstellernummer 250615 20/15

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb