Feinspindelset ⌀ 86− 302 mm 1

Artikel-Nr.: 237570 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 237570 1
EAN / GTIN 4062406180645
Herstellernummer 237570 1

Beschreibung

Ausführung:

Komplettes Feinspindel-Set für ⌀ 86 - 302 mm, mit Spindelkopf Nr. 237571 Wendeplattenhalter und Zubehör im Koffer. Erweiterbar mit Wendeplattenhalter Nr. 237573 242-402 bis ⌀ 402 mm.
Einstellgenauigkeit 0,01mm pro Teilstrich / über Nonius 0,002 mm im ⌀.

Verwendung:

Für Wendeplattenhalter mit passender ISO-Wendeplatte Typ CC..09T3..

Lieferumfang:

je 1 Wendeplattenhalter: Nr. 237573 86-138 für ⌀ 86− 138
Nr. 237573 136-220 für ⌀ 136− 220
Nr. 237573 188-302 für ⌀ 188− 302
je 1 Abstützung: Nr. 237574 86 für Nr. 237573 86-138
Nr. 237574 136 für Nr. 237573 136-220, 188-302 und 242-402
je 1 Druckplatte: Nr. 237575 86 für Nr. 237573 86-138
Nr. 237575 136 für Nr. 237573 136-220, 188-302 und 242-402
1 Wendeplatte: Nr. 260058 CU7010 (oder CC.. 09T3 verwenden)

Ersatzteil:

Wendeplattenschraube Nr. 219805.

Empfehlung:

Vorzugsweise mit Wendeplatten Nr. 237697 und Nr. 237698.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb