{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Trigon® | |
Nenn-⌀ D | 29 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
Schaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Bohrverwendung | Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Nutzlänge L1 | 87 mm | |
Auskraglänge LA | 111 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
erreichbarer maximaler ⌀ durch Aussteuern | 32 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 1,5 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | WOEX 05T304 24-... | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 236630 29 | |
EAN / GTIN | 4047109100473 | |
Herstellernummer | V45 72902 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KOMET® KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten WOEX, ⌀ DC 29 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
408,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
359,84 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | 3×D |
Innenkühlung | ja | ja |
ISO-Code Wendeschneidplatte | WOEX 05T304 24-... | WOEX 05T304 |
Schaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | 32 mm |
Schaftlänge Ls | 60 mm | 60 mm |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |