PCHR 19-24-5 Werkzeughalter zum Auskammern, Ein- und Abstechen für Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 2302957
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie PENTACUT
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2302957
EAN / GTIN 7291075172171
Herstellernummer 2302957
L-Nummer L23920 3224

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abstechen Werkzeughalter
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.252″
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.205″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.126″
  • Gesamtlänge (OAL): 5″

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.252″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.205″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.126″
  • Kopflänge (LH): 0.8″
  • Gesamtlänge (OAL): 5″
  • Schafthöhe (H): 3/4″
  • Schaftbreite (B): 3/4″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb