Ausführung:
montiert
Beschreibung:
Für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Polyurethan-Bereifung, Naben mit Kugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche.
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 1050
Ladeflächenlänge (mm): 1010
Ladeflächenbreite (mm): 810
Ladeflächenhöhe (mm): 282
Gesamtlänge (mm): 1055
Gesamtbreite (mm): 855
Gesamthöhe (mm): 329
Bereifung: Polyurethan
Radgröße (mm): 200 x 50