{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 80 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 75 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
maximale Schnitttiefe ap max | 12 mm | |
maximaler Außen-⌀ Dmax | 87 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SP.. 1806 | |
Wendeplattenschraube | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Kassette | 229765 | |
Schraube für Kassette | 229704 | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer |
224000 80/4
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4960664532933
Kopieren |
|
Herstellernummer |
THN01302
Kopieren |
|
Hersteller | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |