Kabeltrommel

Artikel-Nr.: 2151/0
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Kabeltrommel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2151/0
EAN / GTIN 4017976900605
Herstellernummer 2151/0

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Kabeltrommel als Anbausatz für MultiVario-Tischwagen 500 mm breit. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Einfache Montage mittels Klemmschellen an den Stützrohren des Wagens. Nach VDE mit Thermoschutz. Feuchtraum-Ausführung mit 25 m Gummikabel 3 x 1,5. Abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Für Modelle 2400, 2400B, 2400W, 2420, 2500, 2500B, 2560, 8100, 8200, 8240, 8120, 8220

Merkmal:

Gesamtlänge (mm): 500
Farbe: brillantblau
Hinweis: für MultiVario Wagen 500 mm breit

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb