{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 0,2 mm | |
Beschichtung | Diamant | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Toleranz Nenn-⌀ | 0 / −0,005 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 25 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,5×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h5 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 0,2 mm | |
Schneidenradius R1 | 0,05 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 3 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 0,18 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Graphit | 0,007 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Graphit | 0,007 mm | |
Korrekturfaktor ap korr | 0,2 | |
Farbring | schwarz | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 209714 0,2X3 | |
EAN / GTIN | 4045197917645 | |
Herstellernummer | 209714 0,2X3 |