• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

GARANT GreenPlus VHM-Schaftfräser HPC 3 mm

Artikel-Nr.: 203055 3
Neuheit
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
266 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

Serie GreenPlus
Schneiden-⌀ DC 3 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ f8
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 35 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 8 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 13 mm
Freistellungs-⌀ D1 2,8 mm
Gesamtlänge L 57 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,1 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,015 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 0,01 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,02 mm
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
Farbring blau
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 203055 3
EAN / GTIN 4067263135579
Herstellernummer 203055 3

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
230
Stahl < 900 N/mm²
P
190
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
220
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Zum Schruppen und Schlichten bei höchsten Schnittwerten. Optimierte Kerngeometrie sorgt für eine geringe Vibrationsneigung und damit deutlich erhöhte Bruchfestigkeit. Innovative Geometrie und Hochleistungsbeschichtung ermöglichen die Bearbeitung unterschiedlicher Materialien bei gleichzeitig hoher Temperaturbeständigkeit.

Vorteil:

Im Fräser-Portfolio der Hoffmann Group derzeit niedrigster produktspezifischer CO2-Ausstoß bei der Herstellung des Feinstkornsubstrat-Hartmetallstabs und damit verringerter ökologischer Fußabdruck im Vergleich zu herkömmlich hergestellten Hartmetallstäben.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb