{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 18 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | k10 | |
Zähnezahl Z | 5 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 100 mm | |
Gesamtlänge L | 160 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 191620 18 | |
EAN / GTIN | 4045197104052 | |
Herstellernummer | 191620 18 |