Lenkrolle ∙ mit Feststeller

Artikel-Nr.: 179N-011ESD
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
Produktart Radkappe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 179N-011ESD
EAN / GTIN 4000896225385
Herstellernummer 179N-011ESD
L-Nummer L60140 5688

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lenkrolle mit Feststeller ⌀ 125 mm
  • ESD-Version – (Elektrostatische Entladung)
  • Zur Umrüstung der Werkstattwagen HAZET Assistent 167XXL ∙ 178N ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX
  • Zur Vermeidung von Schäden an elektrischen Komponenten sowie Einsatz in brand- und explosionsgefährdeten Umgebungen
  • Anzugsdrehmoment: 15 Nm

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb