{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Innenkühlung | nein | |
für Bohrungs-⌀ | 5 mm | |
Programmiermaß e | 12 mm | |
Auskraglänge L1 | 53 mm | |
Gesamtlänge L | 115 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
passende Messergröße | 5 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 156770 5 | |
EAN / GTIN | 4067263964735 | |
Herstellernummer | 156770 5 |