Bohrgewinde-Fräser 2×D, TiAlN, M: M5

Artikel-Nr.: 139516 M5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M; M-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: VHM
  • Gewinde-Norm: DIN 13
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M5
Beschichtung TiAlN
Gewindeart M; M-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff VHM
Gewinde-Norm DIN 13
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung ja
Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch
Senkstufenwinkel 90 Grad
Gewindesteigung 0,8 mm
Schneiden-⌀ DC 4,1 mm
Schneidenlänge Lc 10,4 mm
Schaftlänge Ls 36 mm
Gesamtlänge L 54 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Hals-⌀ D1 5,5 mm
Programmierwert für Senkung L1 11,75 mm
Einstichbreite e1 0,8 mm
Vorschub fz in Alu Guss 0,04 mm
Schafttoleranz h6
Anzahl Spannuten 2
Farbring ohne
Innen-/Außenanwendung Innen
Gewindetiefe 10
Produktart Bohrgewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 139516 M5
EAN / GTIN 4062406393199
Herstellernummer 139516 M5

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
220
Alu > 10% Si
N
220
GG(G)
K
120
CuZn
N
330
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Korrigiertes Gewinde-Profil zum Fräsen exakter Innengwinde (auf stabile Aufspannmöglichkeiten achten). Schaftseitige Senkstufe für 90° -Senkung. Ein höherer Kerndurchmesser, zwei schmale geometrisch optimierte Span-Nuten, sowie eine spezielle Bohrspitze ergeben gute Spanbildung und geringen Schnittdruck.
Innere Kühlmittelzufuhr.

Vorteil:

Bohren, Senken und Gewindefräsen mit nur einem Werkzeug!

Hinweis:

Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 139516 + 12900 HB bestellen.
Form HE: mit Nr. 139516 + 12900 HE bestellen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb