{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M4 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M; M-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | |
Senkstufenwinkel | 90 Grad | |
Gewindesteigung | 0,7 mm | |
Schneiden-⌀ DC | 3,24 mm | |
Schneidenlänge Lc | 8,9 mm | |
Schaftlänge Ls | 40 mm | |
Gesamtlänge L | 54 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hals-⌀ D1 | 4,5 mm | |
Programmierwert für Senkung L1 | 9,5 mm | |
Einstichbreite e1 | 0,7 mm | |
Vorschub fz in Alu Guss | 0,03 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Anzahl Spannuten | 2 | |
Farbring | ohne | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Gewindetiefe | 8 | |
Produktart | Bohrgewindefräser |
Artikelnummer | 139516 M4 | |
EAN / GTIN | 4062406393182 | |
Herstellernummer | 139516 M4 |