{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | W3/16 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | BSW | |
Flankenwinkel | 55 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 351 | |
Anschnittform | A; D; C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,058 mm | |
Gänge pro Zoll | 24 | |
Gewinde-⌀ | 4,76 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5,5 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 4,3 mm | |
Kernloch-⌀ | 3,6 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | |
Farbring | ohne | |
Gewindetiefe | 9,52 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130670 W3/16 | |
EAN / GTIN | 4045197067838 | |
Herstellernummer | 130670 W3/16 |