{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M12 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | A; D; C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,75 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 7 mm | |
Kernloch-⌀ | 10,2 mm | |
Gewinde-⌀ | 12 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | |
Farbring | ohne | |
Gewindetiefe | 24 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130200 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197066169 | |
Herstellernummer | 130200 M12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hand-Gewindebohrer-Satz M12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
346 Stück sofort lieferbar
42,32 €
14,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.894 Stück sofort lieferbar
60,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
169 Stück sofort lieferbar
149,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
191,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
106,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
673 Stück sofort lieferbar
42,74 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | Handgewindebohrer | Handgewindebohrer | Handgewindebohrer | Handgewindebohrer | Handgewindebohrer |
Gewinde-⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Gewindegröße | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Gewindesteigung | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts | rechts | links | rechts |
Schaft-⌀ Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |