• Service Artikel können nicht separat bestellt werden, sondern müssen am passenden Artikel hinzugefügt werden.

Schaftschleifen, Typ: HE

Artikel-Nr.: 129100 HE
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schaftschleifen
Norm DIN 6535 HE

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 129100 HE
EAN / GTIN 2050001113986

Beschreibung

Ausführung:

DIN 6535 HE – Hohe Stabilität und Auszugssicherheit!

Der HE-Schaft nach DIN 6535 besitzt eine zylindrische Grundgeometrie mit h6-Toleranz und einer schrägen Spannfläche. Durch die abgeschrägte Spannfläche wird das Werkzeug beim Spannen in einer „Whistle Notch"-Aufnahme in das Spannfutter hineingedrückt. Dies verhindert ein Herausziehen des Werkzeugs aus dem Futter und sorgt für eine sichere Spannung bei gleichzeitig hoher Anwendungsstabilität.

Vorteil:

  • Hohe Stabilität – insbesondere bei Bohroperationen.
  • Kompatibel mit Whistle-Notch-Aufnahmen
  • Verhindern eines Herausziehens des Werkzeugs aus dem Spannfutter

Empfehlung:

Für eine einwandfreie Funktion sollten HE-Schäfte ausschließlich in Whistle-Notch-Aufnahmen verwendet werden.

Hinweis:

Ausführung HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
HB zusätzlich Nr. 129100HB angeben.
HE zusätzlich Nr. 129100HE angeben.
Nicht geeignet für Schrumpf- oder Hydrodehnspannfutter.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb