{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spitzenwinkel | 145 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Senkstufenwinkel | 90 Grad | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nenn-⌀ DC | 15,51 mm - 17,50 mm | |
⌀ D2 2. Stufe mit Fase h7 | 18 mm | |
Stufenhöhe L1 min - max | 17,50 mm - 40,15 mm | |
Spannutenlänge Lc | 73 mm | |
Gesamtlänge L | 123 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,61 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Stufenbohrer |
Artikelnummer | 125042 15,51-17,5 | |
EAN / GTIN | 4062406159962 | |
Herstellernummer | 125042 15,51-17,5 |