{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Schrauben | M10 | |
Beschichtung | vaporisiert | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 8376 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h9 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 20-30 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h8 | |
Senkstufenwinkel | 180 Grad | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
⌀ D1 1. Stufe 180° h9 | 11 mm | |
⌀ D2 2. Stufe 180° h8 | 18 mm | |
Stufenhöhe L1 1. Stufe 180° | 23 mm | |
Spannutenlänge Lc | 130 mm | |
Gesamtlänge L | 191 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Schafttoleranz | h8 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Stufenbohrer |
Artikelnummer | 117280 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197036339 | |
Herstellernummer | 117280 M10 |